SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC164TM160D SGANC. TM160DC 4P/4R NSX160/250DC_T - C164TM160D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 112...160 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
148 Kg CO₂-eq
EAN
3606481994967
Codice prodotto
SNRC164TM160D
Cod. produttore
C164TM160D
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
112...160 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore termico/magnetico
Tensione di commutazione nominale:
160 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
1250...1250 A
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
750...750 V
Larghezza:
139.7 mm
Altezza:
60.6 mm
Profondità:
88.2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC