SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC164TM125 TM125D 125A 4P/4R NSX160/250_T - C164TM125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Tensione di commutazione nominale - 125 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87.5...125 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
100 Kg CO₂-eq
EAN
3606482000254
Codice prodotto
SNRC164TM125
Cod. produttore
C164TM125
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Tensione di commutazione nominale:
125 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
87.5...125 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
1250...1250 A
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
139.7 mm
Altezza:
60.6 mm
Profondità:
88.2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC