pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1645E160 MLOGIC-5.2E 160A 4P NSX160/250_T - C1645E160

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...160 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482000117

Codice prodotto

SNRC1645E160

Cod. produttore

C1645E160

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...160 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

160 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

94.5...1600 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

240...2400 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

96.9 mm

Profondità:

90.3 mm

Questo MicroLogic 5.2 E (energia) è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 160 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. MicroLogic 5.2 E indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 5.2 E è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC