pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC163TM125D SGANC. TM125DC 3P/3R NSX160/250DC_T - C163TM125D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87.5...125 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

106 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994899

Codice prodotto

SNRC163TM125D

Cod. produttore

C163TM125D

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

87.5...125 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Tensione di commutazione nominale:

125 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

1250...1250 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

750...750 V

Larghezza:

104.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

TM125DC è uno sganciatore magnetotermico a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 125DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 125 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. La corrente nominale è 125 A e la tensione di esercizio è 750 VCC. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settorenavale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC