pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC160S4NAFM NS1600NA FISSO ANT 4P - C160S4NAFM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1619 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482101029

Codice prodotto

SNRC160S4NAFM

Cod. produttore

C160S4NAFM

Produttore

SNR

Questo interruttore di manovra-sezionatore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bNA ... NS1600NA. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo design e di una nuova leva ergonomica. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS1600NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 4 poli completo, utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzioneelettrica. Questo dispositivo è una versione fissa, collegato frontalmente e azionato manualmente. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa (Ie) è 1600A (AC23A) e la corrente termica convenzionale (Ith) è 1600A a 60°C. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 280 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-3. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC