SCHNEIDER ELECTRIC - PM5310 power meter 96x96 - fino a 31a H - 2IN/2OUT- modbus - METSEPM5310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - Sì
Varmetro - Sì
Tachimetro - No
Frequenzimetro - Sì
Contatore di impulsi - No
Confezione
1 PZ
EAN
3606480614002
Codice prodotto
TEMETSEPM5310
Cod. produttore
METSEPM5310
Produttore
SNRMETSEPM5310
Amperometro:
Sì
Varmetro:
Sì
Tachimetro:
No
Frequenzimetro:
Sì
Contatore di impulsi:
No
Voltmetro:
Sì
Wattmetro:
Sì
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
0.5S
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altro
Frequenza di campionamento:
6400 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
4
Numero di ingressi di misura della corrente:
6
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100÷415 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100÷415 V
Tensione di alimentazione DC:
125÷250 V
Campo di misura di frequenza:
47÷63 Hz
Display:
LCD
Display remoto:
No
Risoluzione del display (orizzontale):
128 px
Risoluzione del display (verticale):
128 px
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Collegamento Ethernet:
0
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
No
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
No
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
No
Protocollo di supporto per Modbus:
Sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
No
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
Sì
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
No
Con firma del firmware:
No
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di:
Sì
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
No
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
No
Larghezza:
112 mm
Altezza:
101.2 mm
Profondità:
89 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


