pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC114100BS NSXM 100NA 4P CAPOCORDA_T - C114100BS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

156 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481995148

Codice prodotto

SNRC114100BS

Cod. produttore

C114100BS

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

220...440 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

440 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

108 mm

Altezza:

137 mm

Profondità:

80 mm

È un interruttore di manovra-sezionatore Compact NSXm NA 100 A, categoria AC-22A/AC-23A. È progettato per garantire un sezionamento affidabile. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la guida DIN e la possibilità di montaggio su piastra. Incorpora nuovi ausiliari a molla visibili esternamente. Questa versione a 4 poli è compatibile con gli accessori e gli ausiliari degli interruttori automatici Compact NSXm. Compact NSXm NA ha lo stesso ingombro degli interruttori automatici Compact NSXm 108 mm (L) x 137 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC