pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM080 TM80D 80A 4P/3R NSX100/250_T - C106TM080

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM080 TM80D 80A 4P/3R NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Tensione di commutazione nominale - 80 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481999986

Codice prodotto

SNRC106TM080

Cod. produttore

C106TM080

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Tensione di commutazione nominale:

80 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

56...80 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

640...640 A

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

Questo TM80D è uno sganciatore magnetotermico 3D a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 80 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC