SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104MG100 SGANC. TM100G 4P 4R NSX100/250_T - C104MG100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Tensione di commutazione nominale - 100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 70...100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3606482000728
Codice prodotto
SNRC104MG100
Cod. produttore
C104MG100
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore termico/magnetico
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Tensione di commutazione nominale:
100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
70...100 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
320...320 A
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione DC:
750...750 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
139.7 mm
Altezza:
60.6 mm
Profondità:
88.2 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC