pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1042G100 MLOGIC-2.2G 100A 4P NSX100/250_T - C1042G100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482000780

Codice prodotto

SNRC1042G100

Cod. produttore

C1042G100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

40...100 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

100 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

60...900 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

1500...1500 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

59.7 mm

Profondità:

89.4 mm

Questo MicroLogic 2.2 G è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione dei generatori. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 2.2 G indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC