SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM025 TM25D 25A 3P/3R NSX100/250_T - C103TM025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 17.5...25 A
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
3606481999504
Codice prodotto
SNRC103TM025
Cod. produttore
C103TM025
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
17.5...25 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Non ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore termico/magnetico
Tensione di commutazione nominale:
25 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
300...300 A
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione DC:
750...750 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
104.7 mm
Altezza:
60.6 mm
Profondità:
88.2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC