pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103MA100 MA100 100A 3P/3R NSX100/250_T - C103MA100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103MA100 MA100 100A 3P/3R NSX100/250_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione di commutazione nominale - 100 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482000353

Codice prodotto

SNRC103MA100

Cod. produttore

C103MA100

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Altro

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione di commutazione nominale:

100 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

600...1400 A

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

104.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

MA100 è uno sganciatore magnetico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 100 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Include una protezione magnetica istantanea regolabile contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC