SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032M100 MLOGIC-2.2M 100A 3P NSX100/250_T - C1032M100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 50...100 A
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3606482000407
Codice prodotto
SNRC1032M100
Cod. produttore
C1032M100
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
50...100 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Ritardato
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di commutazione nominale:
100 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
250...1300 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
1500...1500 A
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
104.7 mm
Altezza:
59.7 mm
Profondità:
89.4 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC