SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032D100 MLOGIC-2.2 100A 3P NSX100/250_T - C1032D100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Tensione di commutazione nominale - 100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3606481999634
Codice prodotto
SNRC1032D100
Cod. produttore
C1032D100
Produttore
SNR
Esecuzione protezione motore:
Sganciatore elettronico
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Tensione di commutazione nominale:
100 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...100 A
Funzione dell'attivatore di corto circuito:
Ritardato
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
60...1000 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
1500...1500 A
Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
104.7 mm
Altezza:
59.7 mm
Profondità:
89.4 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


