pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS750MI-GR EASY-UPS BXS 750VA CON PRESE SCHUKO - BXS750MI-GR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304629061

Codice prodotto

SNRBXS750MI-GR

Cod. produttore

BXS750MI-GR

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

230...230 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

390 W

Potenza apparente di uscita:

750 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

16 mm

Larghezza:

12 mm

Profondità:

35.5 mm

Peso:

7.6 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

1 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.5

Efficienza totale:

96.8 %

Efficienza in modalità Eco:

96.8 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

3

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 750 VA ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2anni e della certificazione CE.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC