pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P32F2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM CHIAV. IP65 - BSH1404P32F2P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5520 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118361706

Codice prodotto

SNRBSH1404P32F2P

Cod. produttore

BSH1404P32F2P

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

3.4 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

10.8 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Motore elettrico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRBSH1404P32F2P - MOT. BSH 140MM 32 1 NM CHIAV. IP65

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC