pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002T11F2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40 - BSH1002T11F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002T11F2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 0 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1871 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118139527

Codice prodotto

SNRBSH1002T11F2A

Cod. produttore

BSH1002T11F2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.5 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

8

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

3.7 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Servomotore CA BSH, 5,5 Nm, 6000 giri/min, Albero scanalato, C/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 5,5 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 5,8 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 5,5 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase - coppia max di arresto: 16 N·mper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 16N·mper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 16,4 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 11,59 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 16 N·mper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase - potenza in uscita: 1700 Wper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 1400 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1400 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 W per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 1400 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase - coppia nominale: 4,4 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 4,4 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 3,7 Nm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 4 N·mper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 4,4 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase - velocità nominale: 4000 rpmper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 4000 rpm per LXM32,D30M2 10 A a 230 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM32,D30M2 a 230 V monofase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD28M3 a 230 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC