SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552T11A1A MOT. BSH 55MM 0,9 NM CHIAV. IP40 - BSH0552T11A1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 480 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
634 Kg CO₂-eq
EAN
3389118158979
Codice prodotto
SNRBSH0552T11A1A
Cod. produttore
BSH0552T11A1A
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
480 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.24 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
7000 1/min
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di poli:
6
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Coppia nominale:
0.72 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...20 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


