pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P27F2A BSH40MM 0,34NM 320W IP65 MULTIG.FR.LISCI - BSH0402P27F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P27F2A BSH40MM 0,34NM 320W IP65 MULTIG.FR.LISCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 0 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

315 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485467368

Codice prodotto

SNRBSH0402P27F2A

Cod. produttore

BSH0402P27F2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

0 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

0.292 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altro

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE BSH40MM 0 34NM 320W IP65 MULTIG.FR.LISCI

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC