SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P07F2A BSH40MM 0,34NM 320W IP50 MULTIG.FR.LISCI - BSH0402P07F2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 400 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
315 Kg CO₂-eq
EAN
3606485467344
Codice prodotto
SNRBSH0402P07F2A
Cod. produttore
BSH0402P07F2A
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
400 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di poli:
10
Tipologia costruttiva:
Altro
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Coppia nominale:
0.292 Nm
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...20 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC