pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS3ADW850ABA MOT.BRS SIZE 110 19.7NM TERM. BOX - BRS3ADW850ABA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.26 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 1000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1614 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119224239

Codice prodotto

SNRBRS3ADW850ABA

Cod. produttore

BRS3ADW850ABA

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.26 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

1000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

2.6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

0.9 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Il motore passo-passo a 6 poli con albero con chiavetta da 19 mm, anello di centraggio da 56 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. È un motore passo-passo a 3 fasi con una corrente nominale di 4.75 A, una velocità meccanica di3000 rpm e una tensione di alimentazione di 230 V CA, 325 V CC. È dotato di morsettiera per il collegamento elettrico. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). Offre una durata di circa 20.000 ore (cuscinetto). È un prodotto classificato IP41 e IP56. Le dimensioni sono 228 mm (lunghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3 mm (profondità) x 56 mm (diametro) con foro di montaggio di 125.86 mm. Pesa 11.2 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Questo motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti motore Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 110 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Ha 4 fori di montaggio con diametro di 9 mm. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC