pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39BW760ABA MOT.BRS SIZE 90 6.78NM TERM. BOX - BRS39BW760ABA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39BW760ABA MOT.BRS SIZE 90 6.78NM TERM. BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 2.6 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1831 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119223973

Codice prodotto

SNRBRS39BW760ABA

Cod. produttore

BRS39BW760ABA

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

2.6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.26 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

1500 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di poli:

0

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

0.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

È un motore passo-passo a 3 fasi con coppia di mantenimento di 6,78 Nm. Ha un diametro dell'albero di 14 mm e una lunghezza di 30 mm. Questo motore passo-passo a 3 fasi effettua dei movimenti passo passo precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo-passo come le unità Lexium SD2. La velocità meccanica massima di questo motore passo-passo a 3 fasi è 3000 giri/min, non ha freno. Il collegamento elettrico viene eseguito su una morsettiera. Misura 110.5 mm di lunghezza, le dimensioni della flangia sono 85 mm di diametro quadrato. Pesa 4,3 kg. Questo motore passo-passo BRS è progettato per azionamenti motore passo-passo Lexium SD3 ed è adatto per posizionamento a breve distanza, ad esempio per etichettatura. È conforme alle norme IEC 60072-1 e EN 50347. Questo motore è progettato per essere compatibile con azionamenti motore passo-passo Lexium SD3 ed encoder opzionali o riduttori planetari. Viene installato su fori 4x (diametro di 6,5 mm), il diametro quadrato dei fori di montaggio è di 70 mm. Lexium SD3 e BRS3, campo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia ad alte velocità di rotazione. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Collegare il motore passo-passo al drive, impostare la corrente e la risoluzione del passo, è pronto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC