SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3522 ALIMENTATORE RID. 125 VDC 40W - BMXCPS3522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481179098
Codice prodotto
SNRBMXCPS3522
Cod. produttore
BMXCPS3522
Produttore
SNR
Questo alimentatore fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo di alimentazione fornisce l'alimentazione per il rack Modicon X80 e i moduli installati su di esso. Questo alimentatore ha un consumo di 40 W. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di un connettore a 2 pin per relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione della linea e una messa a terra di protezione per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'alimentatore pesa 0,610 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, Marina mercantile e soddisfa le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questoalimentatore è compatibile con la gamma Modicon M340. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


