SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2010 ALIMENTATORE M340 24 VDC 16,8 W - BMXCPS2010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3595863909005
Codice prodotto
SNRBMXCPS2010
Cod. produttore
BMXCPS2010
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione isolata di 24V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 16,8W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 2,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete, messa a terra di protezione e sensore di ingresso a 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


