pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1003P06A MOT 3P 100MM IP54 2,2KW ENC SGT 16 - BMI1003P06A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1003P06A MOT 3P 100MM IP54 2,2KW ENC SGT 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 220 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485377605

Codice prodotto

SNRBMI1003P06A

Cod. produttore

BMI1003P06A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

220 V

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.9 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

8.5 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT 3P 100MM IP54 2,2KW ENC SGT 16

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC