pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P07F MOT 3P 100MM IP54 1,9KW ENC MLT 16 BR - BMI1002P07F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P07F MOT 3P 100MM IP54 1,9KW ENC MLT 16 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.9 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4313 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485376998

Codice prodotto

SNRBMI1002P07F

Cod. produttore

BMI1002P07F

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.9 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

6 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT 3P 100MM IP54 1,9KW ENC MLT 16 BR

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC