pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR - BMI0702P17F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 220 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di poli - 10

  • Tipologia costruttiva - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485375793

Codice prodotto

SNRBMI0702P17F

Cod. produttore

BMI0702P17F

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

220 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

2.48 Nm

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

MOT 3p 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR. compatibilità gamma: Lexium 32i - nome abbreviato: BMI. Benefici: .. Applicazioni: ..