pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2051P16A2A MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI. - BMH2051P16A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2051P16A2A MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 0 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5982 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485202815

Codice prodotto

SNRBMH2051P16A2A

Cod. produttore

BMH2051P16A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

0 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di poli:

0

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

34.4 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 3800 rpm - coppia di arresto continua: 34.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 34.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 Vtrifase - coppia max di arresto: 103.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 103.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase - potenza in uscita: 5400 W per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 5400 W per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - coppia nominale:25.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 25.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 2000 rpm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC