pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P37A2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 CHI. - BMH1401P37A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P37A2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2650 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485198668

Codice prodotto

SNRBMH1401P37A2A

Cod. produttore

BMH1401P37A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.45 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

6.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 10.3 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 10.3 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 10.3 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 30.8 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 30.8 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 30.8 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1450 W per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 2400 W per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 2400 W per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia nominale: 6.9 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 7.7 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 7.7 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D30M2 a 230 V monofase, LXM32,D30N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC