SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P12F2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 CHI. - BMH1401P12F2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 1.45 kW
Tensione nominale - 480 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2667 Kg CO₂-eq
EAN
3606485198378
Codice prodotto
SNRBMH1401P12F2A
Cod. produttore
BMH1401P12F2A
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.45 kW
Tensione nominale:
480 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
4000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
10 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
10
Coppia nominale:
6.9 Nm
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Altro
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
Altro
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Metodo di raffreddamento:
Altro
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
0...20 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


