pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P01A2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 LIS. - BMH1401P01A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P01A2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1.45 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2650 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485201207

Codice prodotto

SNRBMH1401P01A2A

Cod. produttore

BMH1401P01A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.45 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

6.9 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 4000 giri/min e da un'estremità liscia dell'albero senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 1,31.072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 8,58 A e una potenza continua di 2,85 W. Le dimensioni dell'albero sono 24 mm (diametro) x 50 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 152 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3,5 mm (profondità) x 130 mm (diametro) con foro di montaggio di 165 mm. Pesa 8 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D30M2 a 230V monofase e LXM32.D30N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 140 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC