pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002T17A2A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 CHI. - BMH1002T17A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 240 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1608 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485197692

Codice prodotto

SNRBMH1002T17A2A

Cod. produttore

BMH1002T17A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

240 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

3.5 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Motore elettrico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRBMH1002T17A2A - MOT. BMH 100MM IEC 6 2NM IP54 CHI.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC