pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002T07A2A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS. - BMH1002T07A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002T07A2A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 240 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 6000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1609 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485197685

Codice prodotto

SNRBMH1002T07A2A

Cod. produttore

BMH1002T07A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

240 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

3.5 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altro

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - coppia max di arresto: 10.3 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 18.4 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - potenza in uscita: 1450 W per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 750 W per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase - coppia nominale: 3.5Nm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 4.6 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 115 V monofase, 3000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase - compatibilità prodotto: LXM32,D30M2 a 115 V monofase, LXM32,D30M2 a 230 V monofase - estremità d'albero: albero cavo liscio - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico:connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC