pagina iniziale

ABB - BC7-30-10-2.4-51 Mini Contactor 17-32VCC, 2.4W MINICONT - EM 675 4

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - BC7-30-10-2.4-51 Mini Contactor 17-32VCC, 2.4W MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 17÷32 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 17÷32 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 17÷32 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614171567

Codice prodotto

ELEM 675 4

Cod. produttore

EM 675 4

Produttore

ABBEM 675 4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

17÷32 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

17÷32 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

17÷32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7285 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per quadro di distribuzione:

No

Minicontattori-Minicontattori tripolari con connessione a vite-5,5 kW (AC-3), bobina in c.c. per collegamento a PLC