pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P07A1A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS. - BMH1002P07A1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P07A1A MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485196183

Codice prodotto

SNRBMH1002P07A1A

Cod. produttore

BMH1002P07A1A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.6 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

6000 1/min

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

3.9 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Aria

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT. BMH 100MM IEC 6,2NM IP54 LIS.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 6.2 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 6.2 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 18.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 18.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1600 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1600 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia nominale: 3.9 Nm perLXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.9 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - estremità d'albero: albero cavo liscio - risoluzione del segnalevelocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: .. Applicazioni: ..