pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701T31F2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI. - BMH0701T31F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701T31F2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 240 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

509 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485199825

Codice prodotto

SNRBMH0701T31F2A

Cod. produttore

BMH0701T31F2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

240 V

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.35 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Coppia nominale:

1.35 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e con un freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 240 V, una corrente di stallo continua di 2.85 A, una potenza continua di 1.05 W e una coppia di stallo continua di 1.4 Nm. L'estremità dell'albero è classificataIP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 2.6 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. Ècompatibile con servoazionamenti LXM32AU90M2, LXM32SU90M2, LXM32MU90M2, LXM32CU90M2, LXM32AD18M2, LXM32SD18M2, LXM32MD18M2 e LXM32CD18M2. il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motoriper fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.