pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P36A2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI. - BMH0701P36A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P36A2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 480 V

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

777 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485193311

Codice prodotto

SNRBMH0701P36A2A

Cod. produttore

BMH0701P36A2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

480 V

Corrente nominale:

1.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.35 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

1.1 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase, LXM32,U60N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC