pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P22F2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 LIS. - BMH0701P22F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.35 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

785 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485193199

Codice prodotto

SNRBMH0701P22F2A

Cod. produttore

BMH0701P22F2A

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.35 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

1.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

1.1 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, una coppia di stallo continua di 1,2 Nm, un'estremità dell'albero non filettata e un freno d'arresto. È dotato di un encoder Multi-turn SinCos Hiperface® con risoluzione di 131072 punti/giro x 4096 giri. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 1,78 A e una potenza continua di 1,05 W. Le dimensioni dell'albero sono 11 mm (diametro) x 23 mm (lunghezza). È dotato di 2 connettori ad angolo retto ruotabili per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto con classificazione standard IP54 (albero e carcassa). Misura 122 mm di lunghezza senza freno di stazionamento, 161 mm di lunghezza con freno di stazionamento, 109.5 mm di altezza e le dimensioni della flangia sono 70 mm. Pesa 2.6 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. I servomotori Lexium BMH sono conformi alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sono certificati UL e CSA e hanno il marchio CE. Questo motore è progettato per essere compatibile con servoazionamento Lexium 32, encoder e cavi di potenza, kit di conformità IP67 opzionale, riduttore opzionale e resistenza di frenatura. Si installa su 4x fori (M4 x 14), il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 75 mm fino a 82 mm. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC