pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210 COMUNICATORE X80 RIO DROP BACKPLANE ETH - BMECRA31210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210 COMUNICATORE X80 RIO DROP BACKPLANE ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di canali d'ingresso - 3

  • Numero di ingressi di commutazione - 1024

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595864174013

Codice prodotto

SNRBMECRA31210

Cod. produttore

BMECRA31210

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di canali d'ingresso:

3

Numero di ingressi di commutazione:

1024

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Numero di ingressi:

1024

Max. corrente di commutazione:

0 A

Corrente di inserzione ohmica:

0 A

Max. potenza di interruzione:

0 VA

Carico C:

no

Numero di canali d'uscita:

1024

Numero max. di uscite di commutazione:

1024

Numero max. di uscite avvolgibili:

0

Potenza d'uscita:

0 VA

Funzione commutazione:

sì

Corrente nominale:

0 A

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Varie fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'adattatore di caduta per moduli RIO (uscita ingresso remoto) Ethernet ha 3 porte con backplane Ethernet. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e EtherNet/IP per la porta di servizio. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. I dati di ingresso vengono raccolti e pubblicati verso l'adattatore I/O remoto in testa e i moduli di uscita vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'adattatore I/O remoto in testa. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'adattatore è compatibile con il modulo di ingresso multifunzione BMXERT, il modulo Ethernet BMXNOM, il modulo contatore BMXEHC, da 0 a 1024 canali discreti, da 0 a 256 canali analogici, il modulo HART BMEAH e il modulo di pesatura PMESWT. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC