SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MBA533CA5C BCH2 40MM 50W MEDIUM K IP65 FILI SCIOLTI - BCH2MBA533CA5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.2 kW
Tensione nominale - 220 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
568 Kg CO₂-eq
EAN
3606480733383
Codice prodotto
SNRBCH2MBA533CA5C
Cod. produttore
BCH2MBA533CA5C
Produttore
SNR
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.2 kW
Tensione nominale:
220 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
1.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
0
Coppia nominale:
0.64 Nm
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
Altro
Dimensioni telaio secondo IEC:
60 mm
Metodo di raffreddamento:
Altro
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Cuscinetto a sfere
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Temperatura d'esercizio:
-20...40 °C
Capacità di sovraccarico:
sì
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


