pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MB0133CF5C BCH2 40MM 100W MED IP65 K BRAKE - BCH2MB0133CF5C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 0.75 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1077 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480733475

Codice prodotto

SNRBCH2MB0133CF5C

Cod. produttore

BCH2MB0133CF5C

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.75 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

4.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

2.39 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

80 mm

Metodo di raffreddamento:

Altro

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Cuscinetto a sfere

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

sì

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 5000 giri/min, una coppia di stallo continua di 0,32 Nm, un'estremità dell'albero a chiave e un freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 0,81 A e una potenza continua di 100 W. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di connettori a fili liberi per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto classificato IP65 (albero e carcassa). Misura 100 mm di lunghezza senza freno, 129 mm di lunghezza con freno, 55 mm di altezza e le dimensioni della flangia sono 40 mm. Pesa 0.77 kg. I servomotori BCH2 in combinazione con i servoazionamenti Lexium 28 sono progettati per applicazioni quali lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali, linea di assemblaggio, confezionamento. I servomotori Lexium BCH2 sono certificati in base alle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e UK. Questo motore è progettato per essere compatibile con il servoazionamento Lexium 28, i cavi di potenza ed encoder, i kit di connettori, riduttore opzionale e le resistenze di frenatura. Viene installato su 4 fori di diametro 4,5 mm, il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. I servoazionamenti Lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per le macchine compatte. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per una facile integrazione nelle macchine, integrando interfacce di comunicazione, funzioni di sicurezza e condivisione del bus DC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC