pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LF0433CF5C BCH2 80MM 400W K IP65 FR CONN - BCH2LF0433CF5C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LF0433CF5C BCH2 80MM 400W K IP65 FR CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 220 V

  • Corrente nominale - 23.7 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2410 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480733710

Codice prodotto

SNRBCH2LF0433CF5C

Cod. produttore

BCH2LF0433CF5C

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

220 V

Corrente nominale:

23.7 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

1.5 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

2000 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

80 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

0.64 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Questo servomotore brushless presenta una velocità meccanica massima di 5000rpm, un'estremità dell'albero a chiave, con freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È dotato di fili liberi. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale da 110 V a 220 V, una corrente di stallo continua di 2.29 A e una potenza continua di 400 W. L'estremità dell'albero e l'involucro sono conformi allo standard IP65. Le dimensioni della flangia sono 80 mm, fissate con 4 fori da 6,6 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 90 mm. Pesa 2,8 kg. I servomotori BCH2 con servoazionamenti Lexium soddisfano i requisiti delle macchine di produzione e imballaggio, dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo motore è certificato dalle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e conforme alle norme UE CE, UKCA, CSA e UL. Questo servomotore è compatibile con i servoazionamenti LXM26D e LXM28 a 0,4 kW, 220 V e con i cavi encoder e i cavi di alimentazione. Le posizioni di montaggio consentite sono montaggio orizzontale (IMB5), montaggio verticale (IMV1, IMV3) in conformità con IEC 60034-7. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC