pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LD0433CA5C BCH2 60MM 400W LOW K IP65 FILI SCIOLTI C - BCH2LD0433CA5C

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2LD0433CA5C BCH2 60MM 400W LOW K IP65 FILI SCIOLTI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 1 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di giri nominale a frequenza nominale - 2000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2969 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480733628

Codice prodotto

SNRBCH2LD0433CA5C

Cod. produttore

BCH2LD0433CA5C

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale a frequenza nominale:

1 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

2000 1/min

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

18.1 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipologia costruttiva:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

0.64 Nm

Materiale del corpo:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

60 mm

Metodo di raffreddamento:

Altro

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 2,19A e una potenza continua di 400 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 129 mm (lunghezza) x 60 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 5,5 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 70 mm. Peso: 1,45 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 60 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchinecompatte.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC