SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATVRU75N4 UNITA REGEN ATV320/340/9XX - ATVRU75N4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481144218
Codice prodotto
SNRATVRU75N4
Cod. produttore
ATVRU75N4
Produttore
SNR
Questa unità rigenerativa è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di filtro EMC integrato conforme alla norma IEC 61800-3. La sua potenza nominale è pari a 7.5 kW. La funzione principale del prodotto ATV Regen è quella di fornire un'opzione per la rigenerazione dell'energia all'alimentazione CA. Il suo indice di protezione è IP20. La sua temperatura massima di funzionamento è 50°C. Pesa 6 kg e le sue dimensioni sono 80 mm di larghezza, 337 mm di altezza, 175 mm di profondità. È progettato per applicazioni di frenatura pesanti come lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali e sollevamento con facilità di impostazione. È conforme alle norme internazionali IEC 61800-3 e IEC 61800-5-1. Questa unità Regen è compatibile con i variatori ATV320, ATV340 e ATV900. Il prodotto viene fornito in una confezione. Può essere installato in posizione verticale o orizzontale. È completamente integrato in EcoStruxure Machine tramite DTM di Schneider Electric. È possibile configurare, controllare e diagnosticare i variatori ATV320 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso blocco software (DTM).
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


