pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV930D30N4M ECOFIT DRIVE ATV930,30KW - ATV930D30N4M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 48 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.474 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606487006992

Codice prodotto

SNRATV930D30N4M

Cod. produttore

ATV930D30N4M

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

48 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

22 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

420 mm

Profondità:

236 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

240 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

11

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a corrente impressa

EcoFit Replacement Drive Kit è una soluzione di auto-modernizzazione che include tutto l'hardware e il software necessari per modernizzare un'Drive Altivar 61/71 preesistente The Ecofit Replacement Drive Kit include un variatore di velocità di sostituzione, una combinazione di cablaggi, una piastra adattatore e un'estensione di garanzia, oltre a una licenza temporanea per convertire la parametrizzazione dell'apparecchiatura tramite SoMove Il Drive sostitutivo è il componente principale del kit, compatibile con i motori di potenza sincroni e asincroni a 3 fasi Funziona con una tensione di alimentazione nominale da 380 V a 480 V CA Consente di risparmiare fino al 30% di energia in modalità standby con il funzionamento "Stop and Go"La combinazione di cablaggio dei componenti del kit agevola la conversione dal vecchio al nuovo durante il cablaggio La piastra adattatore del componente del kit consente di riutilizzare i vecchi fori di fissaggio del Drive nella cabina elettrica Il componente kit estensione di garanzia aggiunge 1 anno di copertura dopo la scadenza della garanzia standard

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC