pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630U55Y6 ATV630 IP20 5,5KW 500-690V - ATV630U55Y6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630U55Y6 ATV630 IP20 5,5KW 500-690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 500...690 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 7.2 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4011 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481325129

Codice prodotto

SNRATV630U55Y6

Cod. produttore

ATV630U55Y6

Produttore

SNR

Tensione di rete:

500...690 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

7.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP21

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

2

Tensione d'uscita massima:

690 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

420 mm

Profondità:

242 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

246 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Questo variatore di velocità Altivar Process ATV600 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. Questo variatore di velocità è dotato di filtro EMC integrato con cavo da 25 m conforme alla categoria C3. Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 500 V e 690 VCA. Questa unità consente di risparmiare fino al 30% di energia in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go"senza costi aggiuntivi. È adatto a motori con potenza nominale fino a 5.5 kW/7.5 HP (tensione di alimentazione 500 V) per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 4 kW/5 HP (tensione di alimentazione 500 V) per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Le sue dimensioni sono 246 mm (larghezza) x 242 mm (profondità) x 420 mm (altezza). Pesa 22 kg. Questa unità è focalizzata sul trattamento dei fluidi e sul risparmio energetico, offre un'ampia flessibilità nelle applicazioni di acqua e acque reflue, industria mineraria, minerali e metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e TUV. È conforme alle norme UL 508C, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508 e IEC 13849-1. Con i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili accessori (kit ventola, terminale grafico) e opzioni (induttanze di linea, filtro dv/dt, filtro sinus, filtro EMC), a seconda della potenza nominale del variatore. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) su una parete. Questo nuovo concetto di unità soddisfa le principali esigenze dei processi e delle aziende di servizi in termini di efficienza delle apparecchiature e costo totale di proprietà, supportando la gestione dell'energia e delle risorse, nonché le prestazioni complessive del processo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC