pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630D55N4Z ATV630Z 55KW 400V IP20 - ATV630D55N4Z

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630D55N4Z ATV630Z 55KW 400V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 106 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 55 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.143 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489739812

Codice prodotto

SNRATV630D55N4Z

Cod. produttore

ATV630D55N4Z

Produttore

SNR

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

106 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

55 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

55 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

748 mm

Profondità:

307 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

265 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Questo variatore di velocità Altivar Process ATV600 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È dotato di tre porte di comunicazione RJ45 integrate di serie, 1 porta Ethernet e due porte seriali. Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 380 V e 480 V CA. Questa unità consente di risparmiare fino al 30% di energia in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go "senza costi aggiuntivi. È adatto a motori con potenza nominale fino a 55 kW / 75 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 45 kW / 60 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Pesa 52,6 kg, e le sue dimensioni sono 265 mm di larghezza, 748 mm di altezza e 307 mm di profondità. Questa unità è focalizzata sul trattamento dei fluidi e sul risparmio energetico, offre un'ampia flessibilità nelle applicazioni di acqua e acque reflue, industria mineraria, minerali e metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Con i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili accessori (kit ventola, terminale grafico, ecc.) ed opzioni (moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, filtri di ingresso EMC, ecc.), a seconda della potenza nominale del variatore. È progettato per essere montato verticalmente su una parete (+/- 10°). Questo nuovo concetto di unità soddisfa le principali esigenze dei processi e delle società elettriche per quanto riguarda l'efficienza delle apparecchiature e il costo totale di proprietà, supportando la gestione dell'energia, la gestione delle risorse e le prestazioni complessive del processo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC