pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 3m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9 - VW3M3805R030

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 3m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480060557

Codice prodotto

TEVW3M3805R030

Cod. produttore

VW3M3805R030

Produttore

SNRVW3M3805R030

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

No

Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per controllori logici programmabili. La lunghezza del cavo è 3 m. È dotato di connettore RJ45 e connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato. Peso: 0,128 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i bus CANopen. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC