SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630D18N4Z ATV630Z 18,5KW 400V IP20 - ATV630D18N4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 39.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18.241 Kg CO₂-eq
EAN
3606489739768
Codice prodotto
SNRATV630D18N4Z
Cod. produttore
ATV630D18N4Z
Produttore
SNR
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
39.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
480 mm
Profondità:
225.5 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
195 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


