pagina iniziale

ZG LIGHTING - DIMLITE MULTIFUNCTION 4CH - 22161824

copiacopia
ZG LIGHTING - DIMLITE MULTIFUNCTION 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008709125766

Codice prodotto

ZU22161824

Cod. produttore

22161824

Produttore

ZUM22161824

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Grigio

Comando multifunzione DALI/DSI per comando separato di quattro gruppi di apparecchi. Ognuna delle quattro uscite con commutazione automatica di reattori compatibili DSI e DALI. Max. 25 reattori DALI o 50 DSI per canale d’uscita. Dimming: 100 - 1 %. L’unità possiede un relais da 10 Ampere per scollegare in opzione i reattori spenti togliendo la tensione. Raccordo con morsetti a vite. Armatura per montaggio in quadro elettrico, in policarbonato antincendio, privo di alogeni, colore grigio (RAL 7040), con LED segnaletico e pulsante di test. Misure: 140 x 90 x 59 mm, peso: 0,36 kg.
ZG LIGHTING

Un prodotto ZG LIGHTING

Scopri la serie ZG LIGHTING